MITUTOYO INSTELMAAT 33"(N) /.47"(D) 167-173
Micrometerstandaard
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:167-173
Rubix:A0278007
EAN:4946368027524
Documenten
Productdetails : MITUTOYO INSTELMAAT 33"(N) /.47"(D) 167-173
Een Mitutoyo-precisielengtestandaard voor het nauwkeurig instellen van een micrometer aan het begin of einde van het meetbereik. Kan ook worden gebruikt voor het instellen van andere soorten meetinstrumenten met een doorlopende schaal op een bepaald punt binnen het meetbereik wanneer u gebruik wilt maken van de nauwkeurigheid van dat instrument binnen een beperkt bereik.
Sterke punten
•Gebruikt voor het instellen van het nulpunt van buiten
micrometers
Vlakke en gelapte meetvlakken
Warmte-isolerende handgreep om
uitzetting door lichaamstemperatuur te voorkomen
Geleverd in bijpassende kartonnen doos tot
500 mm / 20" en houten koffer voor lengtes van meer dan
525 mm / 21"
micrometers
Vlakke en gelapte meetvlakken
Warmte-isolerende handgreep om
uitzetting door lichaamstemperatuur te voorkomen
Geleverd in bijpassende kartonnen doos tot
500 mm / 20" en houten koffer voor lengtes van meer dan
525 mm / 21"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,60 excl. BTW
/ stuk
€ 363,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
