Referenties






Productdetails : TRICORP PARKA MIDI REWEAR 402702 DONKER GRIJS MT XL
De Midi Parka Rewear maakt onderdeel uit van het Rewear pakket: een volledig duurzaam en circulair kledingpakket. De parka is gemaakt van 100% Recycled polyester. Het gebruik van recycled polyester in plaats van virgin polyester kan een lichte invloed hebben op de kleur van het artikel. Deze parka is de circulaire variant van de, 402004. De Midi Parka Rewear is verkrijgbaar in vier stoere basiskleuren en heeft een licht gewicht van 160 g/m2. De parka is volledig gewatteerd, ademend, wind- en waterdicht (conform de norm EN343, klasse 3:1:X). De reflectiepiping zorgt bovendien voor extra zichtbaarheid. Deze Midi Parka Rewear is uitgevoerd met getapete naden en gelamineerde waterafstotende ritsen. Ook beschikt deze circulaire werkjas over tricot windvangers in de mouwen, verstelbare manchetten d.m.v. klittenband en een stormflap aan de achterzijde. Aan de binnenzijde is een ID-badge aangebracht op de binnenzak. De gevoerde capuchon van de Midi Parka Rewear is afneembaar. Met 3 buitenzakken waarvan de rits gelamineerd is en een fijne binnenzak, heb je volop opbergruimte.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
