Referenties
Milwaukee:4932500438
Rubix:A0901952
Fabrikant:4932500438
EAN:4058546617400

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4" T10 TORX LANG 4932500438
Milwaukee 1/4" lange TORX® T10 bitdop. Anti-rol met FOUR FLAT™ zijden en chroomcoating voor roest- en corrosiebescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 13,25
€ 12,90 excl. BTW
/ stuk
€ 15,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
