Referenties
Milwaukee:4932500477
Rubix:A0901941
Fabrikant:4932500477
EAN:4058546617790

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 5MM ZESKANT KORT 4932500477
Milwaukee hex bitdop met 1/4" aandrijving en 5 mm zeskant. Compact (kort/stubby) ontwerp voor betere toegang in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4'' '' |
| Diameter | 5 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,2 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
