Referenties
Milwaukee:4932500463
Rubix:A0901935
Fabrikant:4932500463
EAN:4058546617653

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T10 TORX KORT 4932500463
Milwaukee bitdop voor Torx T10 bevestigingen met 1/4" vierkante aansluiting. FOUR FLAT™ anti-roll ontwerp en slank (stubby/kort) voor toegang in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 9,7 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,38 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
