MILWAUKEE BITDOP 3/8 4MM ZESKANT LANG BOLKOP 4932500455

Milwaukee bitdop 3/8

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4932500455
Rubix:A0901899
Fabrikant:4932500455
EAN:4058546617578
MILWAUKEE BITDOP 3/8 4MM ZESKANT LANG BOLKOP 4932500455

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter4 mm
Lengte152,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 4MM ZESKANT LANG BOLKOP 4932500455


Milwaukee bitdop met 3/8" aansluiting en 4 mm zeskant. Lang bereik met bolkop voor gemakkelijke hoektoegang tot 25°.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8 ''
Diameter4 mm
Lengte152,4 mm
Vierkant9,5 mm
Diameter (inch)0,157 ''
Afwerkingverchroomd
14,90 excl. BTW
/ stuk
18,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen