Referenties
Milwaukee:4932471635
Rubix:1999112831
Fabrikant:4932471635
EAN:4058546295349

Productdetails : MILWAUKEE SMETLIJN 45 MTR.
Extra bold lines - 2mm thick line for maximum visibility. Planetray Gear System for increased durability. 4/1 Gear Ratio for fast line retraction. Large Chalk Capacity. Easy refills due to the extra large quick turn opening. Easy line securing due to the line lock.
Milwaukee slaglijnmolen 45 m met 2 mm krijtlijn voor maximale zichtbaarheid. Planetair tandwielstelsel en 4:1 overbrengingsratio voor snel uitzetten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | slaglijnmolen (krijtlijnhaspel) |
| Model | 45 m large capacity chalk reel (4932471635) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,50 excl. BTW
/ stuk
€ 52,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen