GISS VEILIGHEIDSSCHOEN MINERAL S3L LG ESD MT 38 - 899226
MINERAL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:899226
Rubix:A0912354
EAN:3660338528590






Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN MINERAL S3L LG ESD MT 38 - 899226
De MINERAL veiligheidsschoen van GISS combineert thermische en mechanische bescherming en voldoet aan de veiligheidsvereisten van buitenomgevingen. De metaalvrije constructie draagt bij aan duurzaam comfort door het gewicht aanzienlijk te verminderen.
Kenmerken:
Het model MINERAL is voorzien van een waterafstotende microvezelschacht (bestand tegen waterpenetratie en -absorptie), gecombineerd met een hydrofiele High-Dry voering, wat een efficiënte beheersing van interne vochtigheid mogelijk maakt. De geïnjecteerde zool is ontworpen om schokken tijdens het lopen te absorberen. Deze persoonlijke beschermingsuitrusting is voorzien van een veiligheidsneus in glasvezel en een textiele, metaalvrije antipenetratiezool om de voet optimaal te beschermen zonder overmatig gewicht. De ademende constructie beperkt warmteopbouw, terwijl de metaalvrije samenstelling thermische geleiding tussen de ondergrond en de voet voorkomt. De buitenzool biedt uitstekende grip, getest op een keramisch oppervlak met glycerine.
Specificaties:
• Veiligheidscategorie: S3L SR CI HI FO
• Gewicht: 585 g per schoen (maat 42)
• Maatbereik (EU): 36–48
• Elektrische weerstand: tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Schacht: microvezel
• Zool: polyurethaan en nitrilrubber
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Kleur: zwart
• Verpakking: eco-ontworpen
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: Europese regelgeving inzake PBM in het kader van CE-markering
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor elektrostatisch dissipatieve eigenschappen (ESD) van de schoen
• EN ISO 20345:2022: deze Europese norm beschrijft de basis- en aanvullende eisen voor veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik
• S3L: deze categorie garandeert de aanwezigheid van een beschermende neus, een niet-metalen antipenetratiezool en waterabsorberende eigenschappen
• SR: deze markering bevestigt de slipweerstand op keramische ondergrond met glycerine
• CI: deze markering garandeert isolatie van de zool tegen koude
• HI: deze markering certificeert isolatie van de zool tegen warmte
• FO: deze markering bevestigt de weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen
Kenmerken:
Het model MINERAL is voorzien van een waterafstotende microvezelschacht (bestand tegen waterpenetratie en -absorptie), gecombineerd met een hydrofiele High-Dry voering, wat een efficiënte beheersing van interne vochtigheid mogelijk maakt. De geïnjecteerde zool is ontworpen om schokken tijdens het lopen te absorberen. Deze persoonlijke beschermingsuitrusting is voorzien van een veiligheidsneus in glasvezel en een textiele, metaalvrije antipenetratiezool om de voet optimaal te beschermen zonder overmatig gewicht. De ademende constructie beperkt warmteopbouw, terwijl de metaalvrije samenstelling thermische geleiding tussen de ondergrond en de voet voorkomt. De buitenzool biedt uitstekende grip, getest op een keramisch oppervlak met glycerine.
Specificaties:
• Veiligheidscategorie: S3L SR CI HI FO
• Gewicht: 585 g per schoen (maat 42)
• Maatbereik (EU): 36–48
• Elektrische weerstand: tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Schacht: microvezel
• Zool: polyurethaan en nitrilrubber
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Kleur: zwart
• Verpakking: eco-ontworpen
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: Europese regelgeving inzake PBM in het kader van CE-markering
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor elektrostatisch dissipatieve eigenschappen (ESD) van de schoen
• EN ISO 20345:2022: deze Europese norm beschrijft de basis- en aanvullende eisen voor veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik
• S3L: deze categorie garandeert de aanwezigheid van een beschermende neus, een niet-metalen antipenetratiezool en waterabsorberende eigenschappen
• SR: deze markering bevestigt de slipweerstand op keramische ondergrond met glycerine
• CI: deze markering garandeert isolatie van de zool tegen koude
• HI: deze markering certificeert isolatie van de zool tegen warmte
• FO: deze markering bevestigt de weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen
Sterke punten
• Beperkt vermoeidheid dankzij laag gewicht en energieteruggave
• Verhoogde veiligheid tegen uitglijden door gecertificeerde grip op gladde oppervlakken
• Houdt de voeten droog dankzij sneldrogende voering en waterafstotende schacht
• Thermische bescherming in omgevingen met blootstelling aan koude of contactwarmte
• Verhoogde veiligheid tegen uitglijden door gecertificeerde grip op gladde oppervlakken
• Houdt de voeten droog dankzij sneldrogende voering en waterafstotende schacht
• Thermische bescherming in omgevingen met blootstelling aan koude of contactwarmte
Toepassingen
De GISS MINERAL lage veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in de bouw en infrastructuur, waar blootstelling aan vocht frequent voorkomt. Ze zijn ook inzetbaar in industriële sectoren waar ESD-bescherming vereist is bij het hanteren van gevoelige componenten. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt in omgevingen met organische vetten of koolwaterstoffen. Dankzij de veelzijdigheid zijn ze geschikt voor zowel buitengebruik op oneffen terrein als binnengebruik op gladde industriële vloeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3l sr ci hi fo |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,95 excl. BTW
/ paar
€ 74,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
38