ELESA+GANTER MINI BLOKKEERBOUT GN 822.7-5-M10X1-B
Miniraster, roestvrij staal / kunststof knop
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 822.7-5-M10X1-B
Rubix:A0576837
Fabrikant:GN 822.7-5-M10X1-B
EAN:4045525722545



Productdetails : ELESA+GANTER MINI BLOKKEERBOUT GN 822.7-5-M10X1-B
Miniraster GN 822.7 onderscheiden zich door hun bijzonder compacte afmetingen. Ze zijn gebaseerd op het principe van de Miniraster GN 822 en combineren het voordelige ontwerp daarvan met een complete reeks van alle gangbare maten bouten en schroefdraden. Daarmee vormen ze een voordelig alternatief voor de vergrendelingsbouten GN 607 / GN 607.1 van de overeenkomstige maten. Voor de montage wordt de miniraster eerst met behulp van de knoprand vastgeschroefd. Wanneer de vergrendelingspen wordt uitgetrokken, komt de zeskant vrij om met een steeksleutel vast te draaien. Bij vorm C kan de knop na het intrekken van de vergrendelingspen 30° worden gedraaid, waardoor hij door middel van een vergrendelingsblokkering in de "ingetrokken" positie wordt gehouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
| Pindiameter | 5 mm |
| Vorm | b |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen