• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Handgereedschap(38.397)
    • Elektrisch handgereedschap(5.003)
    • Pneumatisch gereedschap(1.020)
    • Overig gereedschap(171)
    • Meet- en controlegereedschap(7.346)
    • Speciaal gereedschap(4.651)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(495)
    • Schuifmaat(528)
    • Micrometers(1.366)
    • Meetklokken en diktemeting(897)
    • Dieptemeetinstrumenten(186)
    • Lengte meetinstrumenten(121)
    • Afschrijflinialen(67)
    • Hoogtemeters(74)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.118)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(833)
    • Meetinstrumenten, folie(109)
    • Diverse metingen(568)
    • Optische metingen(178)
    • Oppervlakte meten(117)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(120)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(502)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Gereedschappen & Meettechniek
    Meet- en controlegereedschap
    Dieptemeetinstrumenten
    Diepteschuifmaat
    Dieptemeter
    MITUTOYO VDS-P8" 571-262-20

    MITUTOYO VDS-P8" 571-262-20

    Dieptemeter Mitutoyo

    Zie technische informatie
    Referenties
    Mitutoyo:571-262-20
    Rubix:A0277374
    Fabrikant:571-262-20
    EAN:4946368727172
    brand logo

    Productdetails : MITUTOYO VDS-P8" 571-262-20


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 495,90 excl. BTW
    / stuk
    € 600,04 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MITUTOYO BOORGATMETER 7-10MM 526-101STAHLWILLE BANDENPROFIELMETER 12900/3MITUTOYO ABS DIGITALE DIEPTSCHUIFMAAT 1000MM 0,01 571-207-10MITUTOYO TESTINSTRUMENT VOOR MEETKLOKKEN 0-5MM 521-105MITUTOYO DIEPTESCHUIFMAAT 300MM MET HAAK 527-403MITUTOYO DIGITALE ABS AOS DIEPTEMETER 0-6" 571-211-30MITUTOYO DIEPTESCHUIFMAAT 200MM MET FIJNINSTELLING 527-122MITUTOYO TESTINSTRUMENT VOOR MEETKLOKKEN 0-0,05" 521-104MITUTOYO DIEPTESCHUIFMAAT 150MM 527-201MITUTOYO DIEPTESCHUIFMAAT 200MM 527-202MITUTOYO LINEAR GAUGE LG100-0110MITUTOYO ABS DIGITALE DIKTEMETER INCH/MM 0-.47" 547-561SMITUTOYO MEETKLOK 543-851DMITUTOYO SET TOEBEHOREN VOOR KOMBINATIE-EINDMATEN 516-611MITUTOYO ABS DIEPTEMAAT 200 MM 571-202-30
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap