GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CURA HOOG S3L SR CI FO ESD WIT MT 36
Mocassin CURA H - S3L SR CI FO ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:899296
Rubix:A0894485
EAN:3660338529245

Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CURA HOOG S3L SR CI FO ESD WIT MT 36
De GISS CURA H veiligheidsschoen (hoog model) van categorie S3L heeft een waterafstotende constructie, geschikt voor vochtige omgevingen. Het hoge ontwerp omvat een elastiek aan de zijkant en een zool met dubbele dichtheid, wat een nauwkeurige pasvorm biedt tijdens bewegingen.
Kenmerken:
De schacht is vervaardigd uit microvezel op een zachte, waterafstotende PU-drager en is bestand tegen invloeden uit de voedingsverwerkingsindustrie (sauzen, oliën, voedingsresten, enz.). De ademende textielvoering zorgt voor opname van transpiratie en een snelle, geurvrije droging dankzij de antimicrobiële behandeling. Voor eenvoudig aan- en uittrekken en een goede pasvorm is dit model voorzien van een comfortabel zij-elastiek. De binnenzool bevat traagschuim voor extra comfort tijdens het lopen. De veiligheidsneus en de antiperforatiezool zijn volledig metaalvrij uitgevoerd. De loopzool is direct geïnjecteerd voor een sterke verbinding met de schacht. De schoenen zijn antistatisch en ESD-gecertificeerd. Dit hoge model is unisex en de pasvorm komt overeen met de maat.
Specificaties:
• Type: hoge veiligheidsschoenen zonder veters
• Categorie: S3L SR FO CI ESD
• Gewicht: 535 g (per schoen, maat 42)
• Maten: 35–48
• Schacht: FIBRATEC-microvezel, waterafstotend op PU-drager (polyurethaan)
• Veiligheidsneus: composiet (polypropyleen)
• Antiperforatiezool: textiel composiet type PL
• Dikte binnenzool: 4 mm
• Zool: polyurethaan met dubbele densiteit
• Binnenzool: uitneembaar, antistatisch latex met traagschuim
• Constructie: Strobel-systeem
• Verpakking: doos in gerecycled karton, bedrukt met inkten op waterbasis
• Ook beschikbaar in laag model (CURA)
Normen:
• CE-markering: conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM
• EN ISO 20345:2022: voldoet aan de veiligheidseisen voor professioneel gebruik
• S3L: bescherming tegen perforatie en waterindringing
• SR: slipweerstand op keramische vloeren met glycerine
• CI en FO: isolatie tegen koude en weerstand tegen koolwaterstoffen
• EN IEC 61340-4-3:2018: bevestigt de elektrostatisch dissipatieve eigenschappen (ESD)
Kenmerken:
De schacht is vervaardigd uit microvezel op een zachte, waterafstotende PU-drager en is bestand tegen invloeden uit de voedingsverwerkingsindustrie (sauzen, oliën, voedingsresten, enz.). De ademende textielvoering zorgt voor opname van transpiratie en een snelle, geurvrije droging dankzij de antimicrobiële behandeling. Voor eenvoudig aan- en uittrekken en een goede pasvorm is dit model voorzien van een comfortabel zij-elastiek. De binnenzool bevat traagschuim voor extra comfort tijdens het lopen. De veiligheidsneus en de antiperforatiezool zijn volledig metaalvrij uitgevoerd. De loopzool is direct geïnjecteerd voor een sterke verbinding met de schacht. De schoenen zijn antistatisch en ESD-gecertificeerd. Dit hoge model is unisex en de pasvorm komt overeen met de maat.
Specificaties:
• Type: hoge veiligheidsschoenen zonder veters
• Categorie: S3L SR FO CI ESD
• Gewicht: 535 g (per schoen, maat 42)
• Maten: 35–48
• Schacht: FIBRATEC-microvezel, waterafstotend op PU-drager (polyurethaan)
• Veiligheidsneus: composiet (polypropyleen)
• Antiperforatiezool: textiel composiet type PL
• Dikte binnenzool: 4 mm
• Zool: polyurethaan met dubbele densiteit
• Binnenzool: uitneembaar, antistatisch latex met traagschuim
• Constructie: Strobel-systeem
• Verpakking: doos in gerecycled karton, bedrukt met inkten op waterbasis
• Ook beschikbaar in laag model (CURA)
Normen:
• CE-markering: conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM
• EN ISO 20345:2022: voldoet aan de veiligheidseisen voor professioneel gebruik
• S3L: bescherming tegen perforatie en waterindringing
• SR: slipweerstand op keramische vloeren met glycerine
• CI en FO: isolatie tegen koude en weerstand tegen koolwaterstoffen
• EN IEC 61340-4-3:2018: bevestigt de elektrostatisch dissipatieve eigenschappen (ESD)
Sterke punten
• Thermische bescherming dankzij koude-isolerende zool
• Vermindering van voetvermoeidheid door schokabsorptie in de hielzone
• Hygiënisch gebruik door antimicrobiële behandeling van voering en binnenzool
• Snelle pasvorm en stabiele ondersteuning dankzij elastiek aan de zijkant
• Bewezen grip op gladde keramische oppervlakken
• Metaalvrij ontwerp, geschikt voor zones met detectiepoorten
• Vermindering van voetvermoeidheid door schokabsorptie in de hielzone
• Hygiënisch gebruik door antimicrobiële behandeling van voering en binnenzool
• Snelle pasvorm en stabiele ondersteuning dankzij elastiek aan de zijkant
• Bewezen grip op gladde keramische oppervlakken
• Metaalvrij ontwerp, geschikt voor zones met detectiepoorten
Toepassingen
De CURA H is geschikt voor industriële omgevingen met constante vochtigheid. Dit model is ideaal voor de voedingsverwerkingsindustrie dankzij de weerstand tegen organische stoffen en het eenvoudige onderhoud. Het is geschikt voor productieomgevingen en laboratoria waar permanente ESD-bescherming vereist is. Deze schoenen zijn ontworpen voor gebruik op gladde vloeren en in opslagzones waar risico’s op perforatie en impact aanwezig zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,34 excl. BTW
/ paar
€ 51,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
36







