GISS VEILIGHEIDSSCHOEN TACORA LAAG WIT S2 SR MT 43 - 867208
Mocassin TACORA S2 SRC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:867208
Rubix:22162546
EAN:3660338212222




Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN TACORA LAAG WIT S2 SR MT 43 - 867208
De GISS TACORA S2FO SR veiligheidsschoen is een onmisbare keuze voor professionals die dagelijks op zoek zijn naar comfort, lichtheid en prestaties. Deze mocassin is ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële omgevingen en biedt optimale bescherming dankzij innovatieve materialen en het ergonomische ontwerp. Dit model onderscheidt zich door het witte, waterafstotende microvezel bovenwerk en de ademende composietneus, waarbij esthetiek, veiligheid en hygiëne worden gecombineerd.
Kenmerken:
De TACORA S2FO SR veiligheidsschoen is voorzien van een wit, waterafstotend microvezel bovenwerk dat het binnendringen van vloeistoffen voorkomt en het reinigen vergemakkelijkt. De geperforeerde composietneus met ademend membraan zorgt voor een doeltreffende ventilatie en biedt tegelijk een uitstekende bescherming tegen stoten. De ademende voering garandeert een efficiënte vochtregulatie en extra comfort. Bovendien is de anatomische inlegzool uitneembaar, ademend, antischimmel en vermoeidheidswerend, waardoor deze mocassin ideaal is voor langdurig gebruik. De compacte loopzool van polyurethaan (PU) is slijtvast, oliebestendig, antistatisch en antislip.
Specificaties:
• Schoentype: lage veiligheidsschoen (type mocassin)
• Hoofdmateriaal: waterafstotend microvezel
• Kleur: wit
• Gewicht: 495 g (maat 42)
• Neus: geperforeerd composiet met ademend membraan
• Voering: ademende stof
• Binnenzool: uitneembaar, anatomisch, ademend, antischimmel, vermoeidheidswerend
• Buitenzool: compact PU, slijtvast, antislip, oliebestendig, antistatisch
Normen:
Deze mocassin voldoet aan de norm EN ISO 20345, categorie S2FO SR. Deze certificering garandeert optimale bescherming tegen de meest voorkomende risico’s in professionele omgevingen: veiligheidsneus bestand tegen een impact van 200 joule, weerstand tegen vloeistofpenetratie, antistatische zool, energieabsorptie in de hiel en antislipeigenschappen op keramische en stalen ondergronden.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Kenmerken:
De TACORA S2FO SR veiligheidsschoen is voorzien van een wit, waterafstotend microvezel bovenwerk dat het binnendringen van vloeistoffen voorkomt en het reinigen vergemakkelijkt. De geperforeerde composietneus met ademend membraan zorgt voor een doeltreffende ventilatie en biedt tegelijk een uitstekende bescherming tegen stoten. De ademende voering garandeert een efficiënte vochtregulatie en extra comfort. Bovendien is de anatomische inlegzool uitneembaar, ademend, antischimmel en vermoeidheidswerend, waardoor deze mocassin ideaal is voor langdurig gebruik. De compacte loopzool van polyurethaan (PU) is slijtvast, oliebestendig, antistatisch en antislip.
Specificaties:
• Schoentype: lage veiligheidsschoen (type mocassin)
• Hoofdmateriaal: waterafstotend microvezel
• Kleur: wit
• Gewicht: 495 g (maat 42)
• Neus: geperforeerd composiet met ademend membraan
• Voering: ademende stof
• Binnenzool: uitneembaar, anatomisch, ademend, antischimmel, vermoeidheidswerend
• Buitenzool: compact PU, slijtvast, antislip, oliebestendig, antistatisch
Normen:
Deze mocassin voldoet aan de norm EN ISO 20345, categorie S2FO SR. Deze certificering garandeert optimale bescherming tegen de meest voorkomende risico’s in professionele omgevingen: veiligheidsneus bestand tegen een impact van 200 joule, weerstand tegen vloeistofpenetratie, antistatische zool, energieabsorptie in de hiel en antislipeigenschappen op keramische en stalen ondergronden.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Sterke punten
• Optimale bescherming dankzij de geperforeerde composietneus
• Verbeterde ventilatie voor meer thermisch comfort
• Vermoeidheidswerende en antischimmelbinnenzool
• Antislip- en oliebestendige buitenzool
• Opmerkelijke lichtheid (495 g)
• Vetersloos ontwerp voor eenvoudig aan- en uittrekken
• Verbeterde ventilatie voor meer thermisch comfort
• Vermoeidheidswerende en antischimmelbinnenzool
• Antislip- en oliebestendige buitenzool
• Opmerkelijke lichtheid (495 g)
• Vetersloos ontwerp voor eenvoudig aan- en uittrekken
Toepassingen
Deze veiligheidsschoen is ideaal voor professionals in de voedingsverwerkingsindustrie, de farmaceutische sector, logistiek of de ziekenhuisomgeving. Hij is perfect geschikt voor droge of vochtige werkomgevingen waar slipgevaar aanwezig is en hygiëne essentieel is. Het metaalvrije ontwerp (met enkele uitzonderingen) maakt dit product ook inzetbaar in zones die gevoelig zijn voor metaaldetectie. Deze lichte, comfortabele en veilige TACORA S2FO SR mocassin is een onmisbaar hulpmiddel om veiligheid op het werk te garanderen zonder in te boeten aan comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Materiaal | microfiber waterafstotende |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,70 excl. BTW
/ paar
€ 45,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
43