FESTO VEILIGHEIDSMODULE CAMC-G-S1 1501330

Module

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CAMC-G-S1
Rubix:05111074
Fabrikant:1501330
EAN:4052568237943
FESTO VEILIGHEIDSMODULE CAMC-G-S1 1501330

Technische samenvatting

Typeveiligheidsmodule
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VEILIGHEIDSMODULE CAMC-G-S1 1501330


CAMC-G-S1 veiligheidsmodule Er is een CAMC-DS-M1, CAMC-G-S1 of CAMC-G-S3 kaart nodig om de CMMP-AS-...-M3 regelaar te bedienen. Nominale spanning van de logische voeding DC=24 V, Nominale bedrijfsspanning DC=24 V, Nominale stroom van de logische voeding=0,02 A, Toelaatbaar bereik van de logische spanning=± 20%, Stroomverbruik van de logische voeding zonder rem=0,03 A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeveiligheidsmodule
Aangepaste tariefcode85371099
134,18 excl. BTW
/ stuk
162,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen