Referenties
Spartex:ECHU39.10
Rubix:08062559
Fabrikant:000934.10000.0390.000
EAN:4043952282342


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER D934 M39
Zeskantmoeren M.39 ruw staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 455 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
| Voor schroeven | m39 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,74 excl. BTW
/ stuk
€ 6,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
39 mm
Voor schroeven
m39