Referenties
Spartex:ECHR10
Rubix:08961879
Fabrikant:001587.06000.0100.000
EAN:4043952378052


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 1587 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.6 DOPMOER HOOG D1587 M10
Zeskant dopmoeren hoge hals M.10 ruw staal DIN 1587
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8925 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 1587 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | 6 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,18 excl. BTW
/ stuk
€ 0,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
10 mm
Voor schroeven
m10