Referenties
Spartex:ECHR48LT
Rubix:08276518
Fabrikant:001587.70000.0040.000
EAN:4043952378694


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | messing |
|---|---|
| Norm | din 1587 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Productdetails : SPARTEX MESSING DOPMOER HOOG D1587 M4
Zeskant dopmoeren hoge hals M.4 messing DIN 1587
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1420 g |
| Materiaal/afwerking | messing |
| Norm | din 1587 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Voor schroeven | m4 |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 160,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
4 mm
Voor schroeven
m4