Referenties
Spartex:ECHUBAS5.4ZISO/100
Rubix:08961133
Fabrikant:004035.04100.9050.000
EAN:4051426097064


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG D439B/I4035 M5
Zeskantmoeren, lage vorm M.5 verzinkt staal ISO 4035 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Voor schroeven | m5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
5 mm
Voor schroeven
m5