Referenties
Spartex:ECFMET16.10Z
Rubix:08971447
Fabrikant:000980.10104.0160.000
EAN:4043952344019


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Norm | din 980 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 BORGMOER D980V M16
Borgmoer, alle metalen M.16 - verzinkt staal DIN 980 (ISO7042)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1770 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Norm | din 980 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,55 excl. BTW
/ stuk
€ 0,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden