Referenties
Spartex:ECOR24FTZ
Rubix:08961848
Fabrikant:000315.03100.0240.000
EAN:4043952063866


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Voor schroeven | m24 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ GY VLEUGELMOER D315 M24
DIN 315 malleable iron Wing nuts, rounded wings, product grade C (g) - dimension: M 10 PU=S (100 pieces)
Vleugelmoeren, Duits M.24 gietijzer - DIN 315
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1300 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Voor schroeven | m24 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Norm | din 315 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,37 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 112,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Voor schroeven
m24
Diameter schroefdraad
24 mm