Referenties
Spartex:ECHUGAZ10X1,25Z
Rubix:08012928
Fabrikant:000934.08105.0100.125
EAN:4043952287460


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M10X1,25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Spoed schroefdraad | 1,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 70,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
10 mm
Voor schroeven
m10