Referenties
Bahco:B198.140.150
Rubix:A0771435
EAN:7314150281879

Productdetails : BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER 14X150MM B198.140.150
Sokschroevendraaier. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.
Sterke punten
•Integrated hanging hole
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 156 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 14 mm |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 267 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,68 excl. BTW
/ stuk
€ 15,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen