Referenties
Milwaukee:4932480631
Rubix:A0878330
Fabrikant:4932480631
EAN:4058546409166



Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL OPEN 17X19MM 4932480631
Moersleutel 17x19 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 17 x 19 mm |
| Lengte | 206,4 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,50 excl. BTW
/ stuk
€ 33,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
