GEDORE LOSSE ESSEN STEEL ROTBAND-PLUS 300MM - E-620 E-2000
Mokersteel Rotband-plus Hickory E 620 E
Zie technische informatieReferenties
Gedore:E 620 E-2000
Rubix:10020334
Fabrikant:8676750
EAN:4010883867672

Productdetails : GEDORE LOSSE ESSEN STEEL ROTBAND-PLUS 300MM - E-620 E-2000
• geprofileerde essen- (E 620 E) of hickorysteel (E 620 H) DIN 5135
• met gehard steelbeschermingshuls, borgplaat, schroef en ringspie
• voor vuisten volgens DIN 6475
• met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN vuistkop een ROTBAND-PLUS vuist worden
Losse essen steel ROTBAND-PLUS 300 mm geprofileerde essen- (E 620 E) of hickorysteel (E 620 H) DIN 5135 met gehard steelbeschermingshuls, borgplaat, schroef en ringspie voor vuisten volgens DIN 6475 met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN vuistkop een ROTBAND-PLUS vuist worden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Materiaal | esche (essenhout) |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 310 g |
| Voor model | rotband-plus |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,03 excl. BTW
/ stuk
€ 16,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen