GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMOMETER BC 1/2" 40-200NM - 8573-00

Momentsleutel DREMOMETER B

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:8573-00
Rubix:10030655
Fabrikant:7685530
EAN:4002805857311
GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMOMETER BC 1/2" 40-200NM - 8573-00
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMOMETER BC 1/2" 40-200NM - 8573-00


Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft
• toepassing in bijna alle industriële sectoren Uitvoering:
• geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
• 1/2" aandrijfvierkant met kogelborging DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
• automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal
• dubbelschaal met een schaalverdeling van 5 N·m en 5 lbf·ft
• aandrijfvierkant met drukknop-ontkoppeling (type BC) Technische voordelen/functie:
• licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk
• geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele momentsleutels). Zowel aandrijfvierkant als draaipunt liggen op een as, waardoor hoge gebruiksbetrouwbaarheid, verlengbaar om de arbeidsbelasting van de gebruiker te verminderen.
• extreem geringe slijtage door krachtvermindering in een uniek hevelmechanisme
• gesmede hefboomketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf
• hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik
• lange levensduur en lange gebruiksduur
• eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment
• aangename instelling door een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde
• enkelvoudig en dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Momentsleutel DREMOMETER BC 1/2" 40-200 Nm Toepassing: gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft toepassing in bijna alle industriële sectoren Uitvoering: geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen. 1/2" aandrijfvierkant met kogelborging DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal dubbelschaal met een schaalverdeling van 5 N·m en 5 lbf·ft aandrijfvierkant met drukknop-ontkoppeling (type BC) Technische voordelen/functie: licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele momentsleutels). Zowel aandrijfvierkant als draaipunt liggen op een as, waardoor hoge gebruiksbetrouwbaarheid, verlengbaar om de arbeidsbelasting van de gebruiker te verminderen. extreem geringe slijtage door krachtvermindering in een uniek hevelmechanisme gesmede hefboomketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik lange levensduur en lange gebruiksduur eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment aangename instelling door een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde enkelvoudig en dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1400 g
Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Lengte551 mm
Gewicht1,4 kg
Bevestiging12,5 mm
Typemomentsleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
537,28 excl. BTW
/ stuk
650,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen