GEDORE MOMENTSLEUTEL T-FS 1/4" VAST INGESTELD 6NM - 763-06
Momentsleutel DREMOMETER T-FS - 763
Zie technische informatieReferenties
Gedore:763-06
Rubix:A0688732
Fabrikant:1947966
EAN:4002805929339


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 6 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 6 N.m |
| Aansluiting | 1/4' '' |
Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL T-FS 1/4" VAST INGESTELD 6NM - 763-06
Toepassing:
• minder handkracht nodig in vergelijk met gebruik van momentschroevendraaiers.
• bijv. modulebevestiging bij zonnepaneelinstallatie, gereedschapsopnames enz., overal waar de draaimomenten voor klassieke momentschroevendraaiers te groot zijn Uitvoering:
• momentsleutelserie met 8 vast vooringestelde modellen voor de serieproductie
• voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
• nauwkeurigheid volgens DIN EN ISO 6789:2003 DIN EN II klasse E (+/- 6 %)
• licht en robuust - behuizing van hoogwaardige aluminiumlegering
• met certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2003, herleidbaar via ons eigen DAkkS-laboratorium naar de nationale standaard
• speciale bereiken op aanvraag leverbaar
• minder handkracht nodig in vergelijk met gebruik van momentschroevendraaiers.
• bijv. modulebevestiging bij zonnepaneelinstallatie, gereedschapsopnames enz., overal waar de draaimomenten voor klassieke momentschroevendraaiers te groot zijn Uitvoering:
• momentsleutelserie met 8 vast vooringestelde modellen voor de serieproductie
• voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
• nauwkeurigheid volgens DIN EN ISO 6789:2003 DIN EN II klasse E (+/- 6 %)
• licht en robuust - behuizing van hoogwaardige aluminiumlegering
• met certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2003, herleidbaar via ons eigen DAkkS-laboratorium naar de nationale standaard
• speciale bereiken op aanvraag leverbaar
Momentsleutel DREMOMETER T-FS 1/4" vast ingesteld 6 Nm Toepassing: minder handkracht nodig in vergelijk met gebruik van momentschroevendraaiers. bijv. modulebevestiging bij zonnepaneelinstallatie, gereedschapsopnames enz., overal waar de draaimomenten voor klassieke momentschroevendraaiers te groot zijn Uitvoering: momentsleutelserie met 8 vast vooringestelde modellen voor de serieproductie voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien nauwkeurigheid volgens DIN EN ISO 6789:2017 DIN EN II klasse E (+/- 6 %) licht en robuust - behuizing van hoogwaardige aluminiumlegering met certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017, herleidbaar via ons eigen DAkkS-laboratorium naar de nationale standaard speciale bereiken op aanvraag leverbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 241 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 6 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 6 N.m |
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Lengte | 100 mm |
| Gewicht | 0,241 kg |
| Bevestiging | 6,3 mm |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2:2017 TYP II KLASSE E (+/- 6 %) |
| Type | dremometer t-fs (vast ingestelde momentsleutel) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,34 excl. BTW
/ stuk
€ 224,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen