Referenties
Metabo:635417000
Rubix:A0496640
Fabrikant:635417000
EAN:4061792237315

Productdetails : METABO VLOERMONDSTUK QUICK. -35 MM. 360MM
Robuuste multifunctionele sproeier, Multifunctioneel – ook geschikt voor nat gebruik, om vloeistof op te zuigen, Met borstel- en rubberrand, Standaarduitrusting bij ASA 30 M PC, ASA 30 H PC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Werkbreedte | 35 mm |
| Type borstel | vloermondstuk quick |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,91 excl. BTW
/ stuk
€ 33,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen