BAHCO MONIERTANG 200MM 527 D-200

Moniertang met PVC-handgrepen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:527 D-200
Rubix:10071009
EAN:7314150032730
BAHCO MONIERTANG 200MM 527 D-200
Technische samenvatting
Lengte200 mm
Gewicht320 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO MONIERTANG 200MM 527 D-200


De Bahco 527D moniertang biedt een duurzame oplossing voor het zuiver knippen van harde materialen, zoals pianodraad. Deze tang is vervaardigd uit hoogwaardig gelegeerd staal, is voorzien van ergonomische PVC-handgrepen en combineert langdurige efficiëntie met hoog gebruikscomfort.

Kenmerken:
De Bahco 527 D monietang is ontworpen om nauwkeurige sneden te garanderen in zeer harde materialen. De snijkop is nauwkeuriger en scherper dan bij een nijptang en is inductiegehard om een langere standtijd van de snijkanten te garanderen. Het gebruikte gelegeerde staal biedt een hoge mechanische sterkte, terwijl de gefosfateerde afwerking een doeltreffende bescherming tegen corrosie verzekert. De oranje PVC-handgrepen zorgen voor een goede grip en optimaal comfort bij langdurige werkzaamheden. Dankzij het compacte en goed uitgebalanceerde ontwerp biedt deze tang een uitstekende controle, ook in krappe ruimtes.

Specificaties:
• Referentie: 527 D
• Meerdere maten beschikbaar
• Knipcapaciteit voor pianodraad: 2 mm (model 527 D-160), 2.5 mm (model 527 D-200)
• Gewicht: tot 320 g
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
• Handgrepen: oranje PVC
• Afwerking: gefosfateerd, corrosiebestendig
• Totale lengte: 160 en 200 mm (afhankelijk van de referentie)

Sterke punten

• Nauwkeurige snede dankzij inductiegeharde snijkanten
• Verhoogde weerstand tegen slijtage en corrosie
• Comfortabele grip met ergonomische PVC-handgrepen
• Geschikt voor het knippen van harde materialen zoals pianodraad

Toepassingen

De Bahco 527D moniertang is bestemd voor precisieknipwerk in industriële omgevingen, onderhoudswerkplaatsen en metaalconstructiewerven. Deze tang wordt gebruikt voor het knippen van draden, nagels, dunne metalen staven en pianodraad. Dankzij het compacte formaat is dit gereedschap geschikt voor toepassingen in de elektrotechniek, fijnmechanica en algemeen onderhoud, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht330 g
Lengte200 mm
Gewicht320 g
Beklengte200 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,67 excl. BTW
/ stuk
46,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen