Referenties
ACE:MB14SC2
Rubix:05320076
Fabrikant:MB14SC2
EAN:4049012004381

Productdetails : ACE KLEMFLENS - MB14SC2
Bij montage met de (MB) klemflens is geen borgmoer nodig. De klemflens is zeer compact. Fijnafstelling vóór het klemmen is mogelijk. Voor de zuigers met SC225M tot SC2650M zuigerbuis en voor de types MC5M, MC9M, MC30M, MC25M en MA30M moet het montageblok MB versie SC2 worden gebruikt. Aangezien de klemsleuf hier is weggelaten, moet de demper worden geblokkeerd met de meegeleverde borgmoer. 2 cilinderkopbouten DIN 912 (kwaliteit 10.9) zijn inbegrepen. Met zijn uitgebreide assortiment producten en accessoires biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het configureren van de accessoires en het ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Type | mb |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,85 excl. BTW
/ stuk
€ 24,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen