MOLYKOTE GN-PLUS BUS 250GR

Montagepasta G-n Plus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Molykote:G-n / 250g
Rubix:07020014
Fabrikant:23900235
EAN:5413278389206
MOLYKOTE GN-PLUS BUS 250GR
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MOLYKOTE GN-PLUS BUS 250GR


Deze montagepasta is ontworpen voor metalen assemblages die worden blootgesteld aan hoge belastingen en extreme omstandigheden. Deze pasta biedt een betrouwbare bescherming tegen slijtage, corrosie en vastvreten, zelfs bij hoge temperaturen of langdurige belasting.

Kenmerken:
De Molykote G-N Plus pasta is samengesteld uit een witte minerale olie gecombineerd met vaste smeermiddelen zoals grafiet en specifieke additieven. Deze vormt een homogeen beschermend filmlaagje dat metaal-op-metaalcontact effectief voorkomt, waardoor wrijving en slijtage worden verminderd – zelfs in hogedrukomgevingen. Dankzij de thermische weerstand behoudt deze pasta de smerende eigenschappen bij hoge temperaturen. Dit product hecht uitstekend op metalen oppervlakken, laat zich gemakkelijk aanbrengen en biedt een optimale kleefkracht en een uitstekende chemische stabiliteit.

Specificaties:
• Uiterlijk: homogene grijze pasta
• Chemische basis: witte minerale olie en vaste additieven (grafiet, calciumdihydroxide)
• Relatieve dichtheid: 1,35 bij 20 °C
• Vlampunt: > 200 °C (gesloten beker)
• Temperatuurbereik: –25 °C tot +450 °C (in piek, alleen droge film)
• Drukbestendigheid: uitstekend, geschikt voor zwaarbelaste assemblages
• Materiaalcompatibiliteit: metalen, gelegeerde staalsoorten, onderdelen onder wrijving
• Oplosbaarheid in water: geen
• Geur: neutraal
• Verpakkingen: diverse formaten verkrijgbaar

Normen:
Deze smeerpasta voldoet aan de vereisten van verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP/GHS) en van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 betreffende chemische veiligheid en traceerbaarheid van stoffen. Dit product voldoet bovendien aan de bepalingen van richtlijn 2008/98/EG inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen. Het is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport volgens ADR/RID, IMDG en IATA.

Sterke punten

• Optimale bescherming tegen vastvreten en slijtage: vermindert wrijving en voorkomt schade tijdens montage en demontage.
• Uitstekende temperatuurbestendigheid: blijft stabiel tot 450 °C en zorgt voor constante smering in zware omstandigheden.
• Hoge hechting op metalen: de vaste smeerfilm blijft goed op zijn plaats, zelfs bij trillingen of mechanische schokken.
• Lange levensduur: speciale formulering vermindert onderhoud en verlengt de levensduur van componenten.
• Breed inzetbaar: compatibel met tal van metalen en industriële systemen, van algemene mechanica tot zware onderhoudstoepassingen.

Toepassingen

Molykote G-N Plus is ideaal voor de smering van componenten die worden blootgesteld aan hoge belastingen of langdurige statische montage. Het is aanbevolen voor:
• zwaarbelaste schroefverbindingen of corrosieve omgevingen
• assen, bouten, pennen en schroefdraad die vaak worden gemonteerd en gedemonteerd
• roestvaststalen onderdelen waar het voorkomen van vastvreten essentieel is
• tandwielkasten, glij- en geleidevlakken, scharnieren en andere metalen contactzones waarbij een droog smeermiddel onvoldoende is
• toepassingen in industriële onderhoudsomgevingen, productie-installaties, de chemische industrie en warmtebelaste machines
Dit product is geschikt voor vooraf gemonteerde onderdelen die in opslag worden bewaard, waarbij het een duurzame bescherming biedt tegen corrosie en oxidatie.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud250 g
Kleurzwart
Verpakkingseenheidbuis
40,65 excl. BTW
/ stuk
49,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud