LOCTITE AA 3295 is een groene, voorgemengde, vloeibare structurele 2K-lijm voor algemeen gebruik die geschikt is voor het verlijmen van metaal, keramiek en kunststof. Het product heeft een goede schokbestendigheid en een temperatuurbereik tot +120 °C. De schuifsterkte is 25 N/mm² en de fixatietijd 5 tot 10 minuten. Geen activatoren vereist.
Sterke punten
• voorgemengde, vloeibare structurele 2K-lijm voor algemeen gebruik
• goede schokbestendigheid
• geschikt voor het verlijmen van metaal, keramiek en kunststof
• temperatuurbereik tot +120 °C
• fixatietijd van 5 - 10 min.
• geen activatoren vereist
Toepassingen
Groenkleurige, schokbestendige, voorgemengde, vloeibare structurele 2K-lijm voor algemeen gebruik, geschikt voor het verlijmen van metaal, keramiek en kunststof.