PERMA CLASSIC SMEERPATROON LOAD PU SYN 500-1 (SF04)

Multifunctioneel vet

Zie technische informatie

Referenties

Perma:100052
Rubix:07115004
EAN:4061201000462
PERMA CLASSIC SMEERPATROON LOAD PU SYN 500-1 (SF04)
brand logo

Technische samenvatting

Min. Gebruikstemperatuur0 °C
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
Zie alle specificaties

Productdetails : PERMA CLASSIC SMEERPATROON LOAD PU SYN 500-1 (SF04)


Perma Classic kan worden gebruikt in alle toepassingsgebieden met omgevingstemperaturen van 0 tot +40 °C. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden wordt een smeervolume van 120 cm³ in 1, 3, 6 of 12 maanden afgeleverd. De betrouwbare werking is gebaseerd op een elektrochemische reactie. De activeringsschroef wordt in het smeersysteem geschroefd en het oog wordt eraf gescheurd. De meegeleverde gasgenerator genereert een druk van max. 4 bar die de zuiger naar voren beweegt en het smeermiddel naar het smeerpunt vervoert.

Sterke punten

- Beschermd tegen manipulatie, gemakkelijk te gebruiken-lage kosten, permanente smering-verandering is snel en eenvoudig zonder speciaal gereedschap-robuuste behuizing voor gebruik in veeleisende omgevingen-veilige en permanente smering in explosiezones-extra veiligheid op het werk, omdat de gevarenzones minder vaak voor onderhoud moeten worden bezocht-ondergronds gebruik mogelijk

Toepassingen

Perma Classic wordt gebruikt voor eenpuntsmering op rollen en glijlagers, glijgeleidingen, open tandwielen, rekken, spindels, schachtafdichtingen, kettingen enz. bij omgevingstemperaturen van 0 tot +40 °C. De klassieke toepassingsgebieden zijn mijnbouw, de staal en automobielindustrie en werktuigbouw.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht250 g
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
70 mm
99 mm
Aangepaste tariefcode84798997
€ 32,79 excl. BTW
/ stuk
€ 39,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen