PERMA FUTURA SMEERPATROON TEMP PU-P SYN 420-2 (SF03)

Multifunctioneel vet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Perma:107012
Rubix:07115102
EAN:4061201056421
PERMA FUTURA SMEERPATROON TEMP PU-P SYN 420-2 (SF03)

Technische samenvatting

Min. Gebruikstemperatuur0 °C
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Bedrijfstijd12 maanden
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PERMA FUTURA SMEERPATROON TEMP PU-P SYN 420-2 (SF03)


Perma Futura is het optimale automatische enkelvoudige smeersysteem voor elke bedrijfstak, met name voor fabrieken waarvan de omgevingsomstandigheden extreme hygiëne vereisen. Dit smeersysteem wordt vooral gebruikt in de voedingsindustrie. Perma Futura is ook ideaal voor corrosie-veroorzakende productiegebieden.

Sterke punten

- Beveiligd tegen manipulatie, gemakkelijk te hanteren-lage kosten, permanente smering-verandering is snel en eenvoudig zonder speciaal gereedschap-snelle niveaucontrole vanwege permanent zichtbare zuigerpositie in smeersysteem-corrosiebestendig, kan onder water worden gebruikt-veilige en permanente smering in explosiezones-extra veiligheid op het werk, omdat de gevarenzones minder vaak voor onderhoud moeten worden bezocht-ondergronds gebruik mogelijk

Toepassingen

Perma Classic wordt gebruikt voor eenpuntsmering op rollen en glijlagers, glijgeleidingen, open tandwielen, rekken, spindels, schachtafdichtingen en kettingen. Dit smeersysteem wordt optimaal gebruikt in gedeeltes die op een bijzonder hygiënische manier moeten worden bewaard. De corrosieweerstand heeft ervoor dat gezorgd dat Perma Futura zich heeft bewezen in de voedingsindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht250 g
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Bedrijfstijd12 maanden
67 mm
111 mm
Aangepaste tariefcode84798997
€ 55,32 excl. BTW
/ stuk
€ 66,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen