MILWAUKEE DRAADSTRIPPER MULTIFUNC. MET KRIMPER 4932493816
Multifunctionele draadstripper met krimper
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493816
Rubix:A0839115
Fabrikant:4932493816
EAN:4058546509767

Productdetails : MILWAUKEE DRAADSTRIPPER MULTIFUNC. MET KRIMPER 4932493816
Multifunctionele draadstripper met krimper
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | rond |
| Snijcapaciteit | 4,6 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 250 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,90 excl. BTW
/ stuk
€ 31,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
