Referenties
Molykote:Multigliss / 400ml
Rubix:07020256
EAN:5413278389688

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE MULTIGLISS SPUITBUS 400ML
De Molykote Multigliss dispersie met penetrerende eigenschappen is een hoogwaardig smeermiddel dat is ontwikkeld om vastzittende, verroeste of geblokkeerde metalen onderdelen effectief te penetreren, los te maken en te beschermen. De speciale formulering op basis van minerale olie en vaste smeermiddelen zorgt voor een snelle werking en een langdurige bescherming, waardoor demontage en onderhoud van industriële apparatuur aanzienlijk worden vereenvoudigd.
Kenmerken:
Dit Multigliss smeerdmiddel onderscheidt zich door de drievoudige werking: losmakend, smerend en beschermend. De sterk penetrerende formule dringt diep door in schroefdraden, kieren en verbindingen, lost roest op en maakt vastgelopen onderdelen snel los. Tegelijkertijd laat het product een duurzame beschermende film achter die weerstand biedt tegen vocht en corrosie. De geoptimaliseerde viscositeit garandeert een gelijkmatige verdeling op metalen oppervlakken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Het product is eenvoudig toe te passen (in spuitbus voor een gerichte applicatie of in 5 liter jerrycan voor handmatige aanbreng bij grotere volumes) en heeft een zeer goede hechting, zelfs op verticale ondergronden.
Specificaties:
• Verpakking: spuitbus 400 ml of 5 liter jerrycan
• Uiterlijk: heldere vloeistof, strokleurig
• Dichtheid bij 20 °C: 0,835–0,85 g/ml
• Vlampunt: 64 °C
• Beginkookpunt: > 100 °C
• Slijtage-index bij 400 N: 0,72 mm
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• Aanbevolen opslagtemperatuur: ≤ 20 °C
• Houdbaarheid: 60 maanden in gesloten, originele verpakking
Normen:
Het Molykote Multigliss Dispersion product voldoet aan de Europese regelgeving voor chemische mengsels, waaronder Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) inzake classificatie, etikettering en verpakking. Het is ook conform de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, wat garandeert dat alle bestanddelen zijn geregistreerd of vrijgesteld. De mechanische prestatietests worden uitgevoerd volgens DIN 51350 (lasbelasting en slijtage onder belasting) en ISO 2811 (dichtheid). Het product is geclassificeerd als Asp. Tox. 1 (H304) en Aquatic Chronic 3 (H412) volgens CLP/GHS.
Kenmerken:
Dit Multigliss smeerdmiddel onderscheidt zich door de drievoudige werking: losmakend, smerend en beschermend. De sterk penetrerende formule dringt diep door in schroefdraden, kieren en verbindingen, lost roest op en maakt vastgelopen onderdelen snel los. Tegelijkertijd laat het product een duurzame beschermende film achter die weerstand biedt tegen vocht en corrosie. De geoptimaliseerde viscositeit garandeert een gelijkmatige verdeling op metalen oppervlakken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Het product is eenvoudig toe te passen (in spuitbus voor een gerichte applicatie of in 5 liter jerrycan voor handmatige aanbreng bij grotere volumes) en heeft een zeer goede hechting, zelfs op verticale ondergronden.
Specificaties:
• Verpakking: spuitbus 400 ml of 5 liter jerrycan
• Uiterlijk: heldere vloeistof, strokleurig
• Dichtheid bij 20 °C: 0,835–0,85 g/ml
• Vlampunt: 64 °C
• Beginkookpunt: > 100 °C
• Slijtage-index bij 400 N: 0,72 mm
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• Aanbevolen opslagtemperatuur: ≤ 20 °C
• Houdbaarheid: 60 maanden in gesloten, originele verpakking
Normen:
Het Molykote Multigliss Dispersion product voldoet aan de Europese regelgeving voor chemische mengsels, waaronder Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) inzake classificatie, etikettering en verpakking. Het is ook conform de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, wat garandeert dat alle bestanddelen zijn geregistreerd of vrijgesteld. De mechanische prestatietests worden uitgevoerd volgens DIN 51350 (lasbelasting en slijtage onder belasting) en ISO 2811 (dichtheid). Het product is geclassificeerd als Asp. Tox. 1 (H304) en Aquatic Chronic 3 (H412) volgens CLP/GHS.
Sterke punten
• 3-in-1 werking: maakt los, smeert en beschermt metalen onderdelen langdurig
• Sterk penetrerend: werkt doeltreffend in krappe ruimtes, schroefdraden en geblokkeerde assemblages
• Duurzame corrosiebescherming, ideaal voor vochtige omgevingen
• Breed materiaalbereik: toepasbaar op staal, aluminium, koper en legeringen
• Eenvoudige toepassing: spuitbus of jerrycan
• Sterk penetrerend: werkt doeltreffend in krappe ruimtes, schroefdraden en geblokkeerde assemblages
• Duurzame corrosiebescherming, ideaal voor vochtige omgevingen
• Breed materiaalbereik: toepasbaar op staal, aluminium, koper en legeringen
• Eenvoudige toepassing: spuitbus of jerrycan
Toepassingen
Molykote Multigliss Dispersion is geschikt voor uiteenlopende onderhoudstoepassingen in industrie, mechanica en reparatie. Het is ideaal voor het losmaken van vastzittende bouten, schroeven, assen, scharnieren en andere mechanische onderdelen die door roest zijn vastgelopen. Dit product is zeer geschikt voor het onderhoud van werktuigmachines, kleppen, hydraulische componenten, lagers en transmissiekettingen. Daarnaast wordt het aanbevolen voor toepassingen in transport, metaalbouw, landbouw en de algemene industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Vlampunt | non applicabile |
| Corrosiebestendig | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,61 excl. BTW
/ stuk
€ 17,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden