Referenties
NTN:NATR12CLLT/3AS
Rubix:A0483884
EAN:4547359672299

Productdetails : NTN NATR 12 CLLT/3AS STEUNROL
Waar compactheid vereist is, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid hoge eisen stellen, heeft NTN de oplossing in haar assortiment naaldlagers. Met meer dan 320 miljoen geproduceerde eenheden per jaar en meer dan 50 jaar samenwerking met original equipment manufacturers (OEM's) heeft NTN de knowhow verworven waar duizenden klanten vandaag al van profiteren.
Naaldlager, nokrol, met kooi, met binnenring, dubbel afgedicht, gewelfde buitenring
Sterke punten
Naaldlagers zijn compacte oplossingen in verschillende ontwerpen, geschikt voor zeer hoge radiale belastingen in een kleine behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.
Toepassingen
Naaldlagers vind je bijna altijd terug in bijvoorbeeld versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8400 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,75 excl. BTW
/ stuk
€ 44,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen