Referenties
Pferd Tools:12501101
Rubix:23080740
EAN:4007220237212



Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2401 P 200 K 00 PLATSTOMP
PFERD-precisievijlen voldoen aan de meest veeleisende maatstaven van dimensionale nauwkeurigheid, snijprestaties en een lange levensduur. Vergeleken met de machinistvijlen zijn precisievijlen kleiner, gemakkelijker te hanteren en beschikken ze over een nauwkeurigere geometrie. Ze worden gebruikt in de mal- en gereedschapconstructievelden, in het bijzonder om gereedschap te produceren voor ponsen, vormen, smeden en stempelen van seriële artikelen, enz. Bovendien zijn precisievijlen geschikt voor het assemblagetaken en het maken van complexe apparaten en machines volgens de hoogste precisiestandaarden. De dwarsdoorsnede wordt gemeten op het ongesneden deel van de vijl. PFERD-naaldvijlen zijn uitermate geschikt voor werk op de kleinste oppervlakken, doorbraken, geometrieën, profielen en stralen. Dankzij de gesmede tang kunnen deze vijlen worden gebruikt met of zonder een naaldvijlhandvat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Sectie | 6,4 x 1,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,12 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 123,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen