Referenties
Pferd Tools:12511091
Rubix:23080765
EAN:4007220238158

Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2408 P 180 K 00 VIERKANT
Verpakkingseenheid: 12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 180 mm |
| Sectie | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,84 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 117,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
