PORTWEST OVERALL NANTES TX55 HI-VIS ORANJE/MARINE MT L
Nantes Hi-Vis Overall
Zie technische informatieReferenties
Portwest:TX55ONRL
Rubix:40240408
Fabrikant:TX55ONRL
EAN:5036108191789



Productdetails : PORTWEST OVERALL NANTES TX55 HI-VIS ORANJE/MARINE MT L
Deze stijlvolle overall biedt compleet gecertificeerde bescherming op plaatsen waar een goeds zichtbaarheid belangrijk is. Handige details zoals kniezakken en elastiek op rug voor meer bewegingsvrijheid.
Nantes Hi-Vis Contrast werkoverall, TX55, Oranje/Marine, Maat L
Sterke punten
Deze stijlvolle overall biedt volledige gecertificeerde bescherming voor iedereen die nabij snelwegen of verkeer werkt. Handige kenmerken zijn zakken voor kniebeschermers en elastiek in de rug voor bewegingsvrijheid.
Duurzame polycottonstof met Texpel vlekbestendige afwerking
Duurzame polycottonstof met Texpel vlekbestendige afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | kingsmill polycotton: 65% polyester, 35% cotton (7oz) |
| Zakken voor kniestukken | knee pad pockets (kniestukzakken) |
| Gewicht | 237,3 g/m² |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen