Referenties
Portwest:TX55YNRS
Rubix:40242000
Fabrikant:TX55YNRS
EAN:5036108191741



Productdetails : PORTWEST OVERALL NANTES TX55 HI-VIS GEEL/MARINE MT S
Deze stijlvolle overall biedt compleet gecertificeerde bescherming op plaatsen waar een goeds zichtbaarheid belangrijk is. Handige details zoals kniezakken en elastiek op rug voor meer bewegingsvrijheid.
Nantes Hi-Vis Contrast Werkoverall, TX55, Geel/Marine, Maat S
Sterke punten
Deze stijlvolle overall biedt volledige gecertificeerde bescherming voor iedereen die nabij snelwegen of verkeer werkt. Handige kenmerken zijn onder andere zakken voor kniebeschermers en elastiek aan de achterkant voor meer bewegingsvrijheid.
Duurzame polykatoenstof met Texpel vlekbestendige afwerking
Duurzame polykatoenstof met Texpel vlekbestendige afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | kingsmill polycotton (65% polyester, 35% katoen), texpel™ stain resistant finish |
| Zakken voor kniestukken | kniepadzakken (knee pad pockets) / knie-inzetzakken |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Gender | unisex |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen