BOLLE VEILIGHEIDSBRIL NESS+ ZWART/ORANJE PC LENS COPPER
NESS+ veiligheidsbril
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bollé Safety:NESSPCSP
Rubix:A0604937
EAN:3660740008567


Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | bruin |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : BOLLE VEILIGHEIDSBRIL NESS+ ZWART/ORANJE PC LENS COPPER
De NESS+ veiligheidsbril van Bollé Safety is ontworpen om betrouwbare bescherming binnenshuis te bieden en een optimaal draagcomfort te leveren gedurende de hele werkdag. Deze is gemaakt van polycarbonaat, is lichtgewicht en schokbestendig en biedt maximale bescherming tegen splinters en projecties. Met een lichttransmissie van 90% garandeert deze bril helder zicht, terwijl deze de ogen beschermt tegen risico's. Het zeer goed aansluitende montuur biedt een breed gezichtsveld, en de verstelbare elastische hoofdband zorgt voor extra stabiliteit en aanpassing aan diverse werkomgevingen. De lage, antislip neusbrug verhoogt het draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik. Dankzij de exclusieve PLATINUM coating is dit product bestand tegen krassen en condensvorming, wat een helder zicht onder alle omstandigheden mogelijk maakt. Tot slot is deze veiligheidsbril verkrijgbaar in diverse lenskleuren.
Specificaties:
- Montuurtype: hybride.
- Materiaal montuur: PC/TPR.
- Kleur montuur: zwart/oranje.
- Materiaal lenzen: polycarbonaat.
- Materiaal hoofdband: nylon/polyester.
Normen:
De NESS+ veiligheidsbril voldoet aan de volgende Europese Normen:
- EN 166: algemene eisen voor persoonlijke oogbescherming tegen mechanische, chemische en thermische risico’s.
- EN 170: bescherming tegen ultraviolette straling, met effectieve UV-filtering voor optimale oogveiligheid.
Merkinformatie:
Bollé Safety werd in 1888 opgericht in Oyonnax en is een Frans bedrijf dat bekendstaat om zijn expertise in het ontwerpen van innovatieve oogbeschermingsoplossingen. Het bedrijf is gevestigd in Villeurbanne en onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, veiligheid en comfort. Het merk is aanwezig in meer dan 80 landen en werkt samen met een breed scala aan industrieën om geavanceerde veiligheidsbrillen aan te bieden. Met meer dan 1.500 producten en een innovatieve aanpak is Bollé Safety een belangrijke speler in industriële veiligheid.
Specificaties:
- Montuurtype: hybride.
- Materiaal montuur: PC/TPR.
- Kleur montuur: zwart/oranje.
- Materiaal lenzen: polycarbonaat.
- Materiaal hoofdband: nylon/polyester.
Normen:
De NESS+ veiligheidsbril voldoet aan de volgende Europese Normen:
- EN 166: algemene eisen voor persoonlijke oogbescherming tegen mechanische, chemische en thermische risico’s.
- EN 170: bescherming tegen ultraviolette straling, met effectieve UV-filtering voor optimale oogveiligheid.
Merkinformatie:
Bollé Safety werd in 1888 opgericht in Oyonnax en is een Frans bedrijf dat bekendstaat om zijn expertise in het ontwerpen van innovatieve oogbeschermingsoplossingen. Het bedrijf is gevestigd in Villeurbanne en onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, veiligheid en comfort. Het merk is aanwezig in meer dan 80 landen en werkt samen met een breed scala aan industrieën om geavanceerde veiligheidsbrillen aan te bieden. Met meer dan 1.500 producten en een innovatieve aanpak is Bollé Safety een belangrijke speler in industriële veiligheid.
Sterke punten
- Zeer goed aansluitend frame dat maximale bescherming biedt tegen projecties en stoten;
- Antislip neusbrug voor optimale pasvorm in alle omstandigheden;
- Sterke polycarbonaatlenzen voor verhoogde duurzaamheid;
- Exclusieve PLATINUM coating die bescherming biedt tegen beslaan en krassen voor helder, langdurig zicht;
- Verstelbare hoofdband voor perfecte aanpassing aan verschillende behoeften en werkomgevingen.
- Antislip neusbrug voor optimale pasvorm in alle omstandigheden;
- Sterke polycarbonaatlenzen voor verhoogde duurzaamheid;
- Exclusieve PLATINUM coating die bescherming biedt tegen beslaan en krassen voor helder, langdurig zicht;
- Verstelbare hoofdband voor perfecte aanpassing aan verschillende behoeften en werkomgevingen.
Toepassingen
De NESS+ veiligheidsbril is ontworpen voor gebruik binnenshuis en is perfect geschikt voor verschillende industriële sectoren. De bril is met name geschikt voor professionals die werken in omgevingen waar ze worden blootgesteld aan splinters, projecties en zwevende deeltjes. Dit product is ideaal voor de maakindustrie, onderhoud, ambacht en laboratoria, waar het de hele dag door doeltreffende bescherming en optimaal comfort garandeert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | bruin |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Kleur | zwart |
| Materiaal poten | tpr/xylex |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 114,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen