ROEBUCK DRAADINSERT G-COIL MF8X1,00 - LG.12 1,5XD - 869165
Netwerk meldt G-COIL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:869165
Rubix:09850138
EAN:3660338229244


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Type | netto-inzetstuk gcoil |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK DRAADINSERT G-COIL MF8X1,00 - LG.12 1,5XD - 869165
G-COIL-wisselplaten zijn ontworpen om alle soorten draden te versterken of te repareren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 12 mm |
| Type | netto-inzetstuk gcoil |
| Diameter | 8 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
Diameter
8 mm