Referenties
Bahco:2521G-160
Rubix:A0769855
EAN:7314150447152

Documenten
Productdetails : BAHCO RONDBEKTANG 160MM 2521G-160
Sterke punten
•Tweedelige ERGO™-handgrepen: zacht thermoplastisch oppervlak op stevige polypropyleen basis zorgt voor superieure grip
Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces
Uitgerust met een gepatenteerde terugstelveer met aan/uit-functie
Ronde dunne punten voor betere toegankelijkheid
Hoogwaardig gelegeerd staal
Normen: ISO 5745
Fosfaatlaag, corrosiewerend behandeld
Speciaal ontworpen voor het buigen van draad
IP = Industriële verpakking
Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces
Uitgerust met een gepatenteerde terugstelveer met aan/uit-functie
Ronde dunne punten voor betere toegankelijkheid
Hoogwaardig gelegeerd staal
Normen: ISO 5745
Fosfaatlaag, corrosiewerend behandeld
Speciaal ontworpen voor het buigen van draad
IP = Industriële verpakking
Toepassingen
Industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | rond |
| Beklengte | 49,5 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 120 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,98 excl. BTW
/ stuk
€ 24,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
