STANLEY NIETEN 6 MM TYPE A 1-TRA204-5T (DS=5000ST)

Nietje

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stanley:1-TRA204-5T
Rubix:10132234
EAN:3253561058721
STANLEY NIETEN 6 MM TYPE A 1-TRA204-5T (DS=5000ST)

Technische samenvatting

Materiaalgegalvaniseerd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STANLEY NIETEN 6 MM TYPE A 1-TRA204-5T (DS=5000ST)


For light-duty household and crafting jobs, the Stanley light-duty wide crown staples are sure to do the job right.

Sterke punten

• Gegalvaniseerd
• Rugbreedte 11,4mm
• Breedte 0,76mm
• Dikte 0,51mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Afmeting verpakking (D x B x H)43x88x116 mm
Materiaalgegalvaniseerd
Diameter6 mm
7,97 excl. BTW
/ doos
9,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden