NILOSRING 4316 AV = NILOSRING 6316 AV
NILOS-ring voor dubbelrijige groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:4316 AV
Rubix:04074318
Fabrikant:4316AV




Productdetails : NILOSRING 4316 AV = NILOSRING 6316 AV
Nilosring voor dubbelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 157,5 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes