Referenties
Nilos:3304 AV
Rubix:04074231
Fabrikant:3304AV




Productdetails : NILOSRING 3304 AV
Nilosring voor dubbelrijige schuine kogellagers. Afdichtend aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47,8 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,67 excl. BTW
/ stuk
€ 4,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen