NILOSRING 22316 AV = NILOSRING 6316 AV
NILOS-ring voor dubbelrijige sferische rollagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:22316 AV
Rubix:04073908
Fabrikant:22316AV




Productdetails : NILOSRING 22316 AV = NILOSRING 6316 AV
Nilos-ring voor dubbelrijige sferische rollagers. Afdichting op de buitenste rollagerring.
Nilos-ring voor dubbelrijige sferische rollagers. Afdichting op de buitenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 157,5 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes