Referenties
Nilos:6222 AV
Rubix:04070332
Fabrikant:6222AV
EAN:7316578015494




Productdetails : NILOSRING 6222 AV
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 184 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,44 excl. BTW
/ stuk
€ 23,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden