Referenties
Nilos:6310 AV
Rubix:04070360
Fabrikant:6310AV
EAN:7316578016606




Productdetails : NILOSRING 6310 AV
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 98,9 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,76 excl. BTW
/ stuk
€ 10,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden