Referenties
Nilos:7205 AVH
Rubix:04071105
Fabrikant:7205AVH
EAN:7316578019003




Productdetails : NILOSRING 7205 AVH
Nilos ring voor eenrijige hoekcontactkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Nilos ring voor eenrijige hoekcontactkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 48,8 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,39 excl. BTW
/ stuk
€ 4,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen