Referenties
Nilos:30208 AV
Rubix:04074013
Fabrikant:30208AV
EAN:7316578005761




Productdetails : NILOSRING 30208 AV
Nilos ring voor eenrijige kegelrollagers. Afdichting op de buitenste rollagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand wijken sterk af van de andere modellen door het verschil in breedte tussen de binnen- en buitenring van het lager. Deze moet zo gemeten worden dat hij nog steeds met zekerheid het systeem bereikt aan de rollagerring en dus in alle gevallen een veilige afdichting vormt.
Nilos ring voor eenrijige kegelrollagers. Afdichting op de buitenste rollagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand wijken sterk af van de andere modellen door het verschil in breedte tussen de binnen- en buitenring van het lager. Deze moet zo gemeten worden dat hij nog steeds met zekerheid het systeem bereikt aan de rollagerring en dus in alle gevallen een veilige afdichting vormt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 77,5 mm |
| Breedte | 0,3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,57 excl. BTW
/ stuk
€ 7,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen